Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP0371DN1025

  • ERIKS:13520286
Image 1
Ajouter à la liste

27,90 €/ Unitéhors TVA

33,76 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
90 mm
Diamètre intérieur
22.8 mm
Diamètre extérieur
42 mm