Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP0201DH2010

  • ERIKS:13520278
Image 1
Ajouter à la liste

110,00 €/ Unitéhors TVA

133,10 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
100 mm
Diamètre intérieur
16.5 mm
Diamètre extérieur
33 mm