Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 07/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Code | MH 11122 DN 1 006 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 6 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 73 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 98 mm |