Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M8070DN2010

  • ERIKS:13520177
Image 1
Ajouter à la liste

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 8070 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
88 mm
Diamètre extérieur
150 mm