Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0030DN3040

  • ERIKS:13520129
Image 1
Ajouter à la liste

207,00 €/ Unitéhors TVA

250,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0030 DN 3 040
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm