Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0030DN2010

  • ERIKS:13520127
Image 1
Ajouter à la liste

52,22 €/ Unitéhors TVA

63,19 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0030 DN 2 010
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm