176,00 €/ Unitéhors TVA
212,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | M 0030 DH 2 010 |
Taille | 300 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 257.5 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 83.2 mm |