146,00 €/ Unitéhors TVA
176,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | M 0015 DN 3 025 |
Taille | 150 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 142 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 84 mm |