Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0015DH2025

  • ERIKS:13520102
Image 1
Ajouter à la liste

115,00 €/ Unitéhors TVA

139,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0015 DH 2 025
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm