Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0011DH3040

  • ERIKS:13520087
Image 1
Ajouter à la liste

150,00 €/ Unitéhors TVA

181,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0011 DH 3 040
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique renforcée
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.7 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm