Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0008DN2006

  • ERIKS:13520076
Image 1
Ajouter à la liste

44,50 €/ Unitéhors TVA

53,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0008 DN 2 006
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
171 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm