Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0008DH2025

  • ERIKS:13520069
Image 1
Ajouter à la liste

88,30 €/ Unitéhors TVA

106,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0008 DH 2 025
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
171.7 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm