39,30 €/ Unitéhors TVA
47,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | M 0005 DN 3 060 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 60 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 93 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |