Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant M0005DH2003

  • ERIKS:13520050
Image 1
Ajouter à la liste

76,20 €/ Unitéhors TVA

92,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
M 0005 DH 2 003
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
93.8 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm