202,00 €/ Unitéhors TVA
244,42 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 950 RN 1 010 / V2,0 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 2 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 349 mm |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 142 mm |