Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I90DN2010

  • ERIKS:13520043
Image 1
Ajouter à la liste

66,70 €/ Unitéhors TVA

80,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 90 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175.3 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm