Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I90DN1010

  • ERIKS:13520042
Image 1
Ajouter à la liste

59,20 €/ Unitéhors TVA

71,63 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175.3 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm