Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I90DH2003

  • ERIKS:13520037
Image 1
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 90 DH 2 003
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm