Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I70RN2025/V2,0

  • ERIKS:13520031
Image 1
Ajouter à la liste

73,30 €/ Unitéhors TVA

88,69 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 70 RN 2 025 / V2,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
167 mm
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
45 mm