104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 70 RN 1 010 V2,0 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 2 bar |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 167 mm |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |