Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I631RN2010/V2,2

  • ERIKS:13520024
Image 1
Ajouter à la liste

265,00 €/ Unitéhors TVA

320,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 631 RN 2 010 / V2,2
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
312 mm
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
102 mm