Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I450DH2025

  • ERIKS:13520006
Image 1
Ajouter à la liste

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

Vendu par: 11Commande minimum: 11

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 450 DH 2 025
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
415 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
60 mm