Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I425SN2010/neutral

  • ERIKS:13520000
Image 1
Ajouter à la liste

169,00 €/ Unitéhors TVA

204,49 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 425 SN 2 010 / neutral
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
317 mm
Diamètre intérieur
50.3 mm
Diamètre extérieur
89 mm