Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I425RN2010/V2,0

  • ERIKS:13519996
Image 1
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 425 RN 2 010 / V2,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
304 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm