101,00 €/ Unitéhors TVA
122,21 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 320 RN 2 016 / V2,0 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 16 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 2.2 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 307 mm |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |