Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I320RN1010/V2,2

  • ERIKS:13519977
Image 1
Ajouter à la liste

88,00 €/ Unitéhors TVA

106,48 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 320 RN 1 010 / V2,2
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2.2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
304 mm
Diamètre intérieur
41.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm