69,70 €/ Unitéhors TVA
84,34 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 07/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 30 DH 2 010 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 93 mm |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |