Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I240DN3040FKM

  • ERIKS:13519971
Image 1
Ajouter à la liste

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 240 DN 3 040 FKM
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
34.7 mm
Diamètre extérieur
60 mm