Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I210RN2016/V2,0

  • ERIKS:13519965
Image 1
Ajouter à la liste

86,60 €/ Unitéhors TVA

104,79 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 210 RN 2 016 / V2,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
219 mm
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre extérieur
70 mm