30,00 €/ Unitéhors TVA
36,30 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 210 RN 2 010 / V2,0 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 2 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 219 mm |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |