82,30 €/ Unitéhors TVA
99,58 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 120 RN 2 025 / V2,0 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 2 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 167 mm |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |