Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I120RN2010/V2,0

  • ERIKS:13519940
Image 1
Ajouter à la liste

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 120 RN 2 010 / V2,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
169 mm
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
55 mm