Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant I100DN2010

  • ERIKS:13519929
Image 1
Ajouter à la liste

127,00 €/ Unitéhors TVA

153,67 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
I
Code
I 100 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
199 mm
Diamètre intérieur
32.5 mm
Diamètre extérieur
60 mm