592,00 €/ Unitéhors TVA
716,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | I |
Code | I 1000 RN 2 010 / FKM / V3,5 SONDER WK |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 3.5 bar |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 399.8 mm |
Diamètre intérieur | 90.5 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |