Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant HOLDN2002FKMWS

  • ERIKS:13519922
Image 1
Ajouter à la liste

96,10 €/ Unitéhors TVA

116,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H OL DN 2 002 FKM WS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
2 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
264.5 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
95 mm