Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant HOL15DN2020FKM

  • ERIKS:13519920
Image 1
Ajouter à la liste

383,00 €/ Unitéhors TVA

463,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H OL15 DN 2 020 FKM
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
331 mm
Diamètre intérieur
73.5 mm
Diamètre extérieur
173 mm