393,00 €/ Unitéhors TVA
475,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H OL15 DN 2 006 FKM |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 331 mm |
Diamètre intérieur | 73.5 mm |
Diamètre extérieur | 173 mm |