770,00 €/ Unitéhors TVA
931,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 2600 RN 3 050 V5,0 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 50 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 5 bar |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 915 mm |
Diamètre intérieur | 96.3 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |