586,00 €/ Unitéhors TVA
709,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 2600 RN 2 010 V3,0 FKM DRG50 |
Matériau d'élément filtrant | Feutre synthétique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 3 bar |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 915 mm |
Diamètre intérieur | 96.3 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |