Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H2600RN2010OV

  • ERIKS:13519904
Image 1
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 2600 RN 2 010 OV
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
919.5 mm
Diamètre intérieur
96.3 mm
Diamètre extérieur
143 mm