Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H1300RN3100V3,0

  • ERIKS:13519872
Image 1
Ajouter à la liste

504,00 €/ Unitéhors TVA

609,84 €TVA incluse

Vendu par: 45Commande minimum: 45

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 1300 RN 3 100 V3,0
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.3 mm
Diamètre extérieur
143 mm