Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H1300RN2010V5,0

  • ERIKS:13519858
Image 1
Ajouter à la liste

283,00 €/ Unitéhors TVA

342,43 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 1300 RN 2 010 V5,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
5 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
483 mm
Diamètre intérieur
96.3 mm
Diamètre extérieur
143 mm