Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0990DH2020

  • ERIKS:13519841
Image 1
Ajouter à la liste

590,00 €/ Unitéhors TVA

713,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
485.5 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm