Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0950RN3050V3,0AV

  • ERIKS:13519835
Image 1
Ajouter à la liste

378,00 €/ Unitéhors TVA

457,38 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0950 RN 3 050 V3,0 AV
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
50 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
363 mm
Diamètre intérieur
95.5 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm