Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0800RK2010

  • ERIKS:13519813
Image 1
Ajouter à la liste

198,00 €/ Unitéhors TVA

239,58 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0800 RK 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
68.5 mm
Diamètre extérieur
114 mm