Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0660RN3025V3,0

  • ERIKS:13519806
Image 1
Ajouter à la liste

595,00 €/ Unitéhors TVA

719,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0660 RN 3 025 V3,0
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
331 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm