Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0660DN2010

  • ERIKS:13519776
Image 1
Ajouter à la liste

136,00 €/ Unitéhors TVA

164,56 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0660 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
325 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
90 mm