Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0500RN1025V5,0

  • ERIKS:13519757
Image 1
Ajouter à la liste

112,00 €/ Unitéhors TVA

135,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0500 RN 1 025 V5,0
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
5 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
275 mm
Diamètre intérieur
48.2 mm
Diamètre extérieur
94.5 mm