209,00 €/ Unitéhors TVA
252,89 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0400 RK 7 010 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 319 mm |
Diamètre intérieur | 68.5 mm |
Diamètre extérieur | 114 mm |