Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0330DN2010

  • ERIKS:13519700
Image 1
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Vendu par: 17Commande minimum: 17

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0330 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
160.5 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
90 mm